ROCKWELL - INTERRUPTOR G COFRE 25A 6P NEGRO/GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V
Intensidad permanente nominal Iu - 25 A
Potencia de conmutación a 400 V - 11 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 5 kA
Número de polos - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
194E-Y25M-1756-6G
Ref.Sonepar
963100
EAN
0611320515213
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
600 V
Intensidad permanente nominal Iu:
25 A
Potencia de conmutación a 400 V:
11 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
5 kA
Número de polos:
6
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Montaje en el suelo:
sí
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


