ROCKWELL - INTERRUPTOR GIRATORIO MONTAJE PANEL LLAVE 4 NO 100A CÓDIGO-AA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR GIRATORIO MONTAJE PANEL LLAVE 4 NO 100A CÓDIGO-AA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - no

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Fuerza de bloqueo - 14 N

  • Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz - 600...600 V

  • Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 60 Hz - 1000...1000 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440T-MRPSE14AA

Ref.Sonepar

989454

EAN

0781180385278

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Fuerza de bloqueo:

14 N

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:

600...600 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 60 Hz:

1000...1000 V

Anchura del sensor:

64 mm

Altura del sensor:

64 mm

Longitud del sensor:

34 mm

N° contactos normalmente cerrados:

4

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

100 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

100 A

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-10...40 °C

Interruptor giratorio montaje panel llave 4 NO 100A código-AA

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL