ROCKWELL - INTERRUPTOR GUARDMASTER 440G-T21BNPT2B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - sí
Apto para funciones de seguridad - sí
Fuerza de bloqueo - 2000 N
Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440G-T21BNPT-2B
Ref.Sonepar
988579
EAN
0662074395033
Con indicación de estado:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Fuerza de bloqueo:
2000 N
Tipo de bloqueo:
Principio de corriente estática
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
24...24 V
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de desconexión rápida
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...60 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


