ROCKWELL - INTERRUPTOR LENG ETA ELF 440K-E33087 - 440K-E33087

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR LENG ETA ELF 440K-E33087

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - no

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440K-E33087

Ref.Sonepar

1295695

EAN

0781180590849

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

2 A

Material de la carcasa:

Plástico

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-20...80 °C

Grado de protección (IP):

IP67