ROCKWELL - INTERRUPTOR LEVAS O-I 40A 4P EMPOT. - 194L-E40-1754

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR LEVAS O-I 40A 4P EMPOT.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conmutador - Interruptor de conexión/desconexión

  • Número de polos - 4

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 40 A

  • Número de posiciones de conmutación - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194L-E40-1754

Ref.Sonepar

419870

EAN

0611320923087

Tipo de conmutador:

Interruptor de conexión/desconexión

Número de polos:

4

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

40 A

Número de posiciones de conmutación:

2

Con posición 0 (desconexión):

sí

Construcción de dispositivo:

Dispositivo montado en superficie

Tipo de elemento de control:

Maneta

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Interruptor levas O-I 40A 4P empotrable