ROCKWELL - INTERRUPTOR MAGNETICO TRIPOLAR 27-32A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 27...32 A
Técnica de desconexión - Magnético
Tensión de funcionamiento nominal - 200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 32 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V - 7.5 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140M-C2E-C32
Ref.Sonepar
337718
EAN
0885630063805
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
27...32 A
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
32 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
7.5 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
15 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
15 kA
Grado de protección (IP):
IP2X
Altura:
90 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


