ROCKWELL - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 1.001.60A, 100KA, TAMAÑO C - 140MT-C3E-B16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 1...1.6 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 22...22 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
140MT-C3E-B16
Ref.Sonepar
933118
EAN
0191326561853
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
1...1.6 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
22...22 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
1.6 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.25 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.55 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP2X
Altura:
96.3 mm
Anchura:
44.7 mm
Profundidad:
79 mm


