ROCKWELL - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 10.016.0A, 100KA, TAMAÑO D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 10...16 A
Con protección térmica - sí
Técnica de desconexión - Magnético
Tensión de funcionamiento nominal - 200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140MT-D9E-C16
Ref.Sonepar
961443
EAN
0191326562157
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
10...16 A
Con protección térmica:
sí
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
16 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
4 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
7.5 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP2X
Altura:
96.3 mm
Anchura:
44.9 mm
Profundidad:
89.2 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


