ROCKWELL - INTERRUPTOR MOTOR 24..32A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR MOTOR 24..32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con protección térmica -

  • Intensidad permanente nominal Iu - 32 A

  • Número de polos - 3

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA - 65 kA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140MT-F9E-C32

Ref.Sonepar

1197483

EAN

0191326562775

Con protección térmica:

Intensidad permanente nominal Iu:

32 A

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

65 kA

INTERRUPTOR MOTOR 24..32A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL