ROCKWELL - INTERRUPTOR N COFRE 100A 3P ROJO/AMARILLO - 194E-Y100M-1753-6N

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR N COFRE 100A 3P ROJO/AMARILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V

  • Potencia de conmutación a 400 V - 45 kW

  • Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 5 kA

  • Número de polos - 3

  • Construcción de dispositivo - Dispositivo completo en carcasa

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194E-Y100M-1753-6N

Ref.Sonepar

975807

EAN

0611320515169

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

600 V

Potencia de conmutación a 400 V:

45 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

5 kA

Número de polos:

3

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Montaje en el suelo:

sí

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Interruptor N cofre 100A 3P rojo/amarillo