ROCKWELL - INTERRUPTOR N COFRE 16A 6P ROJO/AMARILLO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V
Intensidad permanente nominal Iu - 16 A
Potencia de conmutación a 400 V - 7.5 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 5 kA
Número de polos - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
194E-Y16M-1756-6N
Ref.Sonepar
755218
EAN
0611320707281
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
600 V
Intensidad permanente nominal Iu:
16 A
Potencia de conmutación a 400 V:
7.5 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
5 kA
Número de polos:
6
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Montaje en el suelo:
sí
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


