ROCKWELL - INTERRUPTOR N COFRE 63A 6P ROJO/AMARILLO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR N COFRE 63A 6P ROJO/AMARILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V

  • Tensión de funcionamiento nominal - 400...480 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 63 A

  • Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 22 kW

  • Potencia de conmutación a 400 V - 22 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194E-Y63M-1756-6N

Ref.Sonepar

991336

EAN

0611320515206

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

600 V

Tensión de funcionamiento nominal:

400...480 V

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

22 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

22 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

5 kA

Número de polos:

6

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Montaje en el suelo:

sí

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Interruptor N cofre 63A 6P rojo/amarillo

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL