ROCKWELL - INTERRUPTOR O-I 16A EMPOTRAR SIN ACCIONAMIENTO - 194L-E16-1751

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR O-I 16A EMPOTRAR SIN ACCIONAMIENTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 1

  • Intensidad permanente nominal Iu - 16 A

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Tipo de elemento de control - Maneta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194L-E16-1751

Ref.Sonepar

1235489

EAN

0662072559574

Número de polos:

1

Intensidad permanente nominal Iu:

16 A

Número de posiciones de conmutación:

2

Con posición 0 (desconexión):

sí

Tipo de elemento de control:

Maneta

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Interruptor O-I 16A empotrar sin accionamiento