ROCKWELL - INTERRUPTOR O-I 25A FDO.S/ACCION. - 194L-A25-1753

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR O-I 25A FDO.S/ACCION.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conmutador - Interruptor de conexión/desconexión

  • Número de polos - 3

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 25 A

  • Número de posiciones de conmutación - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194L-A25-1753

Ref.Sonepar

963675

EAN

8013768658378

Tipo de conmutador:

Interruptor de conexión/desconexión

Número de polos:

3

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

25 A

Número de posiciones de conmutación:

2

Con posición 0 (desconexión):

sí

Construcción de dispositivo:

Dispositivo montado en superficie

Tipo de elemento de control:

Maneta

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Interruptor O-I 25A fondo sin accionamiento