ROCKWELL - Interruptor O-I seccionador empotrar 194E 6P 25A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Interruptor O-I seccionador empotrar 194E 6P 25A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V

  • Tensión de funcionamiento nominal - 480...480 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 25 A

  • Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 11 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

194E-E25-1756

Ref.Sonepar

607899

EAN

0662468863216

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

600 V

Tensión de funcionamiento nominal:

480...480 V

Intensidad permanente nominal Iu:

25 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

11 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

5 kA

Número de polos:

6

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Interruptor O-I seccionador empotrar 194E 6P 25A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL