ROCKWELL - INTERRUPTOR PRESIÓN 836-C7A ESTADO SÓLIDO - 836-C7A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - no
máx. presión de funcionamiento - 300 hPa
Presión de acoplamiento - 0.13...0.13 bar
Presión de desconexión - 10.34...10.34 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
836-C7A
Ref.Sonepar
921106
EAN
0781180879067
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
no
máx. presión de funcionamiento:
300 hPa
Presión de acoplamiento:
0.13...0.13 bar
Presión de desconexión:
10.34...10.34 bar
Diferencial de conmutación de presión:
1.72 bar
Presión de estallido:
25.85 bar
Temperatura del medio:
-30...66 °C
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
24...600 V
Tensión nominal Ue a CC:
230...230 V
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
1
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Intervalo de intensidad ajustable:
3...5 A
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no
Grado de protección (IP):
IP2X


