ROCKWELL - INTERRUPTOR SEL.800T-H2D1 30MM BL

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR SEL.800T-H2D1 30MM BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-H2D1

Ref.Sonepar

962159

EAN

0781180628979

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Blanco

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Anchura de apertura:

30.5 mm

Grado de protección (IP):

IP65

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Metal

Interruptor selector 800T-H2D1 30mm blanco

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL