ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR 30mm 800T 800TC-N31KF4B - 800TC-N31KF4B

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR 30mm 800T 800TC-N31KF4B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 4

  • Apto para iluminación - no

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800TC-N31KF4B

Ref.Sonepar

981740

EAN

0662072802076

Número de posiciones de conmutación:

4

Apto para iluminación:

no

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Interruptor selector 30mm 800T 800TC-N31KF4B