ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR 800T-H31A D018 30mm

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR 800T-H31A D018 30mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Color del botón - Otros

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-H31A

Ref.Sonepar

988243

EAN

0781180629143

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Color del botón:

Otros

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Grado de protección (IP):

Otros

Interruptor selector 800T-H31A D018 30mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL