ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR 800T-J2KC1B 30mm BLANCO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR 800T-J2KC1B 30mm BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)

  • Apto para iluminación - no

  • Color del botón - Blanco

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-J2KC1B

Ref.Sonepar

981742

EAN

0781180157837

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Apto para iluminación:

no

Color del botón:

Blanco

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Intervalo de alimentación:

120...600 V

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Metal

Interruptor selector 800T-J2KC1B 30mm blanco

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL