ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR 800T-J5B 30mm BLANCO - 800T-J5B

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR 800T-J5B 30mm BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-J5B

Ref.Sonepar

981743

EAN

0781180137945

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Intervalo de alimentación:

120...600 V

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

no

Interruptor selector 800T-J5B 30mm blanco