ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR DE 30MM 800T PB 800T-H2 - 800T-H2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-H2
Ref.Sonepar
990765
EAN
0781180625190
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Blanco
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Anchura de apertura:
30.5 mm
Retorno de resorte:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de anillo frontal:
Metal


