ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR DE 30MM 800T PB 800T-H2B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-H2B
Ref.Sonepar
988215
EAN
0781180627088
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Diámetro de orificio:
30.5 mm
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de anillo frontal:
Metal
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


