ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR DE 30MM 800T PB 800T-H31B - 800T-H31B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Llave
Apto para iluminación - no
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Retorno de resorte - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-H31B
Ref.Sonepar
991317
EAN
0781180629174
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Llave
Apto para iluminación:
no
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Intervalo de alimentación:
120...120 V
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de anillo frontal:
Metal


