ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR DE 30MM 800T PB 800T-H5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Llave
Apto para iluminación - no
Color del botón - Otros
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-H5
Ref.Sonepar
991318
EAN
0781180238574
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Llave
Apto para iluminación:
no
Color del botón:
Otros
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Grado de protección (IP):
IP65
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de anillo frontal:
Metal
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


