ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR DE 30MM 800T PB 800T-J2A - 800T-J2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación - no
Color del botón - Blanco
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-J2A
Ref.Sonepar
990766
EAN
0781180634055
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación:
no
Color del botón:
Blanco
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Grado de protección (IP):
IP65
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de anillo frontal:
Metal


