ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR DE 30MM 800T PB 800T-J91B

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR SELECTOR DE 30MM 800T PB 800T-J91B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Apto para iluminación - no

  • Color del botón - Otros

  • Diámetro de orificio - 30 mm

  • Retorno de resorte - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-J91B

Ref.Sonepar

946082

EAN

0781180640285

Número de posiciones de conmutación:

3

Apto para iluminación:

no

Color del botón:

Otros

Diámetro de orificio:

30 mm

Retorno de resorte:

sí

Grado de protección (IP):

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Interruptor selector 800T-J91B 30mm blanco

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL