ROCKWELL - INTERRUPTOR SIN CONTACTO 440N-Z21SS2JN - 440N-Z21SS2JN

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR SIN CONTACTO 440N-Z21SS2JN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1

  • Número de salidas protegidas de semiconductor - 2

  • Tipo de accionamiento - Transpondedor

  • Tipo de conexión de eléctrica - Cable

  • Tipo de salida de conmutador - PNP

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440N-Z21SS2JN

Ref.Sonepar

988177

EAN

0885630923642

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas protegidas de semiconductor:

2

Tipo de accionamiento:

Transpondedor

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Anchura del sensor:

25 mm

Altura del sensor:

89 mm

Longitud del sensor:

21 mm

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

No revestido

Distancia de conmutador protegida OFF:

23 mm

Distancia de conmutador protegida ON:

15 mm

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tensión de alimentación nominal a CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

Identificación de circuito transversal/cortocircuito posible:

sí

Distancia de conmutación:

20 mm

Apto para funciones de seguridad:

sí

Con indicación de estado:

sí

Grado de protección (IP):

IP67K

Interruptor sin contacto 440N-Z21SS2JN