ROCKWELL - INTERRUPTOR TERMICO (MCCB) 3 POLO 400A MARCO K 35¿65 KA DISPARO TERMICO AJUST/MAGNETICO AJUST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 400 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 280...400 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 2000...4000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140G-K3F3-D40
Ref.Sonepar
990857
EAN
0887172307256
Intensidad permanente nominal Iu:
400 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
280...400 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
2000...4000 A
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


