ROCKWELL - INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA 2 POLOS 2A MARCO D - 140UT-D7D2-B20

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA 2 POLOS 2A MARCO D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 2 A

  • Intervalo de tensión nominal - 230...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Construcción de dispositivo - Dispositivo completo en carcasa

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

94 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140UT-D7D2-B20

Ref.Sonepar

990929

EAN

0191326563338

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

2 A

Intervalo de tensión nominal:

230...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

100 kA

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

2

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP2X

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA 2 POLOS 2A MARCO D