ROCKWELL - JGO.CORTINAS LUZ SEG.IP69K 14/600MM(2U)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura del sensor - 15.5 mm
Altura del sensor - 600 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor y receptor
Temperatura ambiente - 0...55 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
445L-P4C0600KD
Ref.Sonepar
961635
EAN
0885630023847
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura del sensor:
15.5 mm
Altura del sensor:
600 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Con función de silenciador:
sí
Conmutación posible:
sí
Tiempo de reacción:
26.3 ms
Resolución de la cortina luminosa:
14 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
5 m
Altura del campo de seguridad:
600 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
no
Longitud de onda del sensor:
940 nm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


