ROCKWELL - JGO CORTINAS SEG. GUARDSHIELD MICRO 400 RESOLUCION 30MM ALTURA PROTEGIDA 600MM - 445L-P4E0600FP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida de conmutador de OSSD - PNP
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura del sensor - 15.5 mm
Altura del sensor - 600 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor y receptor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
445L-P4E0600FP
Ref.Sonepar
1156082
EAN
0612598640256
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura del sensor:
15.5 mm
Altura del sensor:
600 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Con función de silenciador:
sí
Conmutación posible:
sí
Tiempo de reacción:
17 ms
Resolución de la cortina luminosa:
30 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
5 m
Altura del campo de seguridad:
600 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
no
Longitud de onda del sensor:
940 nm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP54


