ROCKWELL - JUEGO CORTINAS LUZ SEG.STD.30/1050MM(2U) - 445L-P4E1050FP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Altura del sensor - 1050 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor y receptor
Temperatura ambiente - 0...55 °C
Tiempo de reacción - 21.7 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
445L-P4E1050FP
Ref.Sonepar
962134
EAN
0612598640348
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Altura del sensor:
1050 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tiempo de reacción:
21.7 ms
Resolución de la cortina luminosa:
30 mm
Altura del campo de seguridad:
1050 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Longitud de onda del sensor:
940 nm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP54


