ROCKWELL - JUEGO CORTINAS LUZ SEG.STD.30/500MM(2U) - 445L-P4E0500FP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Altura del sensor - 500 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor y receptor
Temperatura ambiente - 0...55 °C
Tiempo de reacción - 15.9 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
445L-P4E0500FP
Ref.Sonepar
959653
EAN
0885630014609
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Altura del sensor:
500 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tiempo de reacción:
15.9 ms
Resolución de la cortina luminosa:
30 mm
Altura del campo de seguridad:
500 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Longitud de onda del sensor:
940 nm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


