ROCKWELL - JUEGO CORTINAS LUZ SEGURIDAD CASCADA 14/150mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Altura del sensor - 150 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor y receptor
Temperatura ambiente - 0...55 °C
Tiempo de reacción - 42 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
445L-C4C0150FP
Ref.Sonepar
991799
EAN
0612598814138
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Altura del sensor:
150 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tiempo de reacción:
42 ms
Resolución de la cortina luminosa:
14 mm
Altura del campo de seguridad:
150 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


