ROCKWELL - KEY EXCHANGE TRAPPED KEY INTERLOCK - 1756-IM16I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 159...265 V
Número de entradas digitales - 16
Número de salidas digitales - 0
Tensión de entrada permitida - 230...230 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1756-IM16I
Ref.Sonepar
961487
EAN
0612598171347
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
159...265 V
Número de entradas digitales:
16
Número de salidas digitales:
0
Tensión de entrada permitida:
230...230 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Tipo de salida digital:
Relé
Tensión de salida permitida:
159...265 V
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Anchura:
38.1 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
111.25 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


