ROCKWELL - KINETIX 5100 200V CLASS SERVO DRIVE 2198-E1007-ERS

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - KINETIX 5100 200V CLASS SERVO DRIVE 2198-E1007-ERS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 230...230 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50 Hz

  • Número de entradas de fases - 1

  • Número de salidas de fases - 3

  • Corriente de salida nominal I2N - 5.1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2198-E1007-ERS

Ref.Sonepar

1007870

EAN

0191326677066

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

230...230 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50 Hz

Número de entradas de fases:

1

Número de salidas de fases:

3

Corriente de salida nominal I2N:

5.1 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.75 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.75 kW

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas analógicas:

2

Número de salidas digitales:

6

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW USB:

1

Resistencia de frenado integrada:

Operación de 4 cuadrantes posible:

Grado de protección (IP):

IP20

SERVO DRIVE KINETIX 5100 0.75KW VOLTAJE 100200 1 FASE Y/O 200V 3 FASES

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL