ROCKWELL - KINETIX 5100 200V CLASS SERVO DRIVE 2198-E1015-ERS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 230...230 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50 Hz
Número de entradas de fases - 1
Número de salidas de fases - 3
Corriente de salida nominal I2N - 7.9 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2198-E1015-ERS
Ref.Sonepar
1047310
EAN
0191326677080
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
230...230 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50 Hz
Número de entradas de fases:
1
Número de salidas de fases:
3
Corriente de salida nominal I2N:
7.9 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
1.5 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
1.5 kW
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas analógicas:
2
Número de salidas digitales:
6
Número de entradas digitales:
6
Con unidad de control:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW USB:
1
Resistencia de frenado integrada:
sí
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


