ROCKWELL - KINETIX 5100 400V CLASS SERVO DRIVE 3KW - 2198-E4030-ERS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 400...400 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50 Hz
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7781 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2198-E4030-ERS
Ref.Sonepar
963768
EAN
0191326677301
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
400...400 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50 Hz
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Corriente de salida nominal I2N:
13.95 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
3 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
3 kW
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas analógicas:
2
Número de salidas digitales:
6
Número de entradas digitales:
6
Con unidad de control:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW USB:
1
Resistencia de frenado integrada:
sí
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


