ROCKWELL - KINETIX 5500 2.5 AMP SERVO DRIVE 2198-H003-ERS2

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - KINETIX 5500 2.5 AMP SERVO DRIVE 2198-H003-ERS2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Corriente de salida nominal I2N - 1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2198-H003-ERS2

Ref.Sonepar

991295

EAN

0885630900650

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Corriente de salida nominal I2N:

1 A

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas digitales:

0

Número de entradas digitales:

2

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Resistencia de frenado integrada:

sí

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

KINETIX 5500 2.5 AMP SERVO DRIVE 2198-H003-ERS2

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL