ROCKWELL - KINETIX 5700 MONOEJE SAFE SPEED DRIV 2198-S160-ERS4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - KINETIX 5700 MONOEJE SAFE SPEED DRIV 2198-S160-ERS4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Corriente de salida nominal I2N - 85 A

  • Con unidad de control - sí

  • Aplicación en área doméstica y comercial permitido - sí

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2198-S160-ERS4

Ref.Sonepar

1260732

EAN

0889508570785

Corriente de salida nominal I2N:

85 A

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL