ROCKWELL - KINETIX TLP POWER CABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 6.3...10 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 6.3...10 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Termomagnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140MPA3EC10
Ref.Sonepar
920474
EAN
0191326954440
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
6.3...10 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
6.3...10 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
10 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
2.2 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
4 kW
Pérdida de potencia:
9.3 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
50 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
96.8 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
85.5 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


