ROCKWELL - KINETIX VP CONTINUOUS DUTY SERVO MOTOR VPC-B1653D-QJ14FS - VPC-B1653D-QJ14FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 400 V
Índice de frecuencia - 0...400 Hz
Tipo de tensión - CA
Número de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VPC-B1653D-QJ14FS
Ref.Sonepar
993651
EAN
0889508760803
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
400 V
Índice de frecuencia:
0...400 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
7.5 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
3000 1/min
Grado de protección (IP):
IP67
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
165 mm
Par nominal:
24 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C


