ROCKWELL - KINETIX VP CONTINUOUS DUTY SERVO MOTOR VPC-B2154A-QJ14FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 400 V
Índice de frecuencia - 0...400 Hz
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
308 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
VPC-B2154A-QJ14FS
Ref.Sonepar
993652
EAN
0191326627962
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
400 V
Índice de frecuencia:
0...400 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
11 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
1500 1/min
Grado de protección (IP):
IP67
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
215 mm
Par nominal:
70.1 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


