ROCKWELL - KINETIX VP LOW INERTIA SERVO MOTOR VPL-B0631T-PK12AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 460 V
Tipo de tensión - CA
Número de fases - 3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal - 0.31 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VPL-B0631T-PK12AA
Ref.Sonepar
984443
EAN
0885630745862
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
460 V
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
0.31 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
8000 1/min
Grado de protección (IP):
IP66
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
63 mm
Par nominal:
0.46 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


