ROCKWELL - KIT SERV.ROTARY 140G-KRVM21B 580MM NG - 140G-K-RVM21B

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - KIT SERV.ROTARY 140G-KRVM21B 580MM NG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Con extensión de eje - sí

  • Apto para cortacircuito de potencia - sí

  • Compatible para desconector de conmutación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140G-K-RVM21B

Ref.Sonepar

962163

EAN

0885630980331

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

sí

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

no

Kit servicio ROTARY 140G-KRVM21B 580mm negro