ROCKWELL - L MPARA INCANDESCENTE 800T-QH2G 30MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Verde
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 12...130 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-QH2G
Ref.Sonepar
1323520
EAN
0885630116228
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Verde
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
12...130 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Con anillo central:
sí
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


