ROCKWELL - LAMP.SENALIZACION P/140-MN ROJA 240V - 140-LR240

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - LAMP.SENALIZACION P/140-MN ROJA 240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - Otros

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 240...240 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140-LR240

Ref.Sonepar

337705

EAN

0662072551219

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

Otros

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

240...240 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Material de anillo frontal:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP54

Lámpara señalización para 140-MN roja 240V