ROCKWELL - LÁMPARA LED BLANCO 24V AC/CC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - LÁMPARA LED BLANCO 24V AC/CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua

  • Color - Incoloro

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855E-LL24W

Ref.Sonepar

960117

EAN

0611320489095

Función:

Luz continua

Color:

Incoloro

Diámetro exterior:

50 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65

Lámpara led blanco 24V AC/CC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL