ROCKWELL - Lámpara repuesto casquillo led BA15D 120V AC verde

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Lámpara repuesto casquillo led BA15D 120V AC verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua

  • Color - Verde

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...110 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855E-LL10G

Ref.Sonepar

798670

EAN

0611320489118

Función:

Luz continua

Color:

Verde

Diámetro exterior:

50 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...110 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65

Lámpara repuesto casquillo led BA15D 120V AC verde

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL